Referenties
Festo:DGST-16-125-Y12A
Rubix:05112211
Fabrikant:8085181
EAN:4052568450694

Technische samenvatting
| Type | miniglijbaan |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-16-125-Y12A 8085181
Sterke punten
Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Toepassingen
Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | miniglijbaan |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 813,33 excl. BTW
/ stuk
€ 984,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen