ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.1-6-C-ST
Miniraster, vergrendelingsmechanisme open
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 822.1-6-C-ST
Rubix:A0577982
Fabrikant:GN 822.1-6-C-ST
EAN:4045525642614





Productdetails : ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.1-6-C-ST
Minirasters GN 822.1 worden gekenmerkt door hun zeer kleine afmetingen. Ze zijn ontworpen voor bevestiging in dunne wanden. De vorm C met vergrendeling wordt gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de vergrendelingspen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,05 excl. BTW
/ stuk
€ 10,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
