Referenties
Festo:SLT-16-125-P-A
Rubix:05098127
Fabrikant:188412
EAN:4052568149550

Technische samenvatting
| Type | mini-dia |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDE SLT-16-125-P-A 188412
Minisledes SLT-16-125-P-A met precieze, hoog belastbare kogelgeleiding en verstelbare eindaanslagen. Slag=125 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=12 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1741,7 g |
| Type | mini-dia |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes