Referenties
Festo:DGSS-16-60-E1A
Rubix:A0717563
Fabrikant:8164076
EAN:4052568620318

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes dgss-16-60-e1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSS-16-60-E1A
DGSS-16-60-E1A minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes dgss-16-60-e1a |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Serie | dgss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,95 excl. BTW
/ stuk
€ 337,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen