Referenties
Festo:DGSS-20-40-E1A
Rubix:A0717557
Fabrikant:8164083
EAN:4052568620387

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes dgss-20-40-e1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSS-20-40-E1A
DGSS-20-40-E1A minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes dgss-20-40-e1a |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Serie | dgss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,62 excl. BTW
/ stuk
€ 349,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen