ALTREX ROLSTEIGER MITOWER PLUS 6M HOUT C003012
MiTOWER PLUS rolsteiger - 6.20 m werkhoogte - 0.75 m breed - 1.65 m houten platform - Schoren
Zie technische informatieReferenties
Altrex:PLUS 6M HOUT C003012
Rubix:A0854700
EAN:8711563210981

Productdetails : ALTREX ROLSTEIGER MITOWER PLUS 6M HOUT C003012
De MiTOWER PLUS is de opvolger van de succesvolle MiTOWER. Er is slechts één persoon nodig om deze rolsteiger op te bouwen. Door het grotere werkplatform mag je er wél samen met je collega op werken. Eenmaal afgebouwd is deze compacte rolsteiger eenvoudig te vervoeren. Een waardige opvolger van een unieke steiger. Het slimme design dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. Stap voor stap naar een hoogte tot wel 8 meter. Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geven je maximale grip en maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort.
Sterke punten
1-Persoons opbouw, 2 persoons gebruik. Zwaar intensief gebruik. In 12 minuten tot 8 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 6,2 m |
| Hoogte | 5,35 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.266,75 excl. BTW
/ stuk
€ 5.162,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen