• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Micrometers
    5. Schroefmaataanslagen
    6. Micrometrische eindstop
    7. MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 6,5MM + MOER 148-323

    MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 6,5MM + MOER 148-323

    Micrometrische eindstop Mitutoyo

    Zie technische informatie

    Referenties

    Mitutoyo:148-323
    Rubix:A0278615
    Fabrikant:148-323
    EAN:4946368021126
    brand logo

    Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 6,5MM + MOER 148-323


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 109,80 excl. BTW
    / stuk
    € 132,86 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM 0.01MM + MOER 151-259MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM NIET-ROTEREND 153-203MITUTOYO IMS-DMWR MICROMETER HEAD FOR 141-211/212 141-027MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + MOER RATEL 150-210MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25" NIET-ROTEREND 153-301MITUTOYO DIGITALE INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 350-273-30MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM 0,01MM 151-260-10MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-6,5 0,01MM 148-305MITUTOYO SCHROEFM. V. 141-117/118 141-009MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-13MM 0,01MM 148-104-10MITUTOYO IMS-8"WR SPEERSCHROEFMAAT 141-214MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-13MM + BOL MEETVLAK 148-853MITUTOYO SCHROEFMAAT VOOR 141-103 141-003MITUTOYO DIGITALE INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 350-261-30MITUTOYO IMS-12"WR SPEERSCHROEFMAAT 141-215
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap