MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + MOER RATEL 150-210
Schroefmaataanslag 25 mm - 150 Serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:150-210
Rubix:A0214717
EAN:4946368021997

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + MOER RATEL 150-210
Toepassingen
Micrometeraanslag met spindelvergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Lengte stang | 42 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 145,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,10 excl. BTW
/ stuk
€ 140,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen