Referenties
Molykote:MKL-N SPRAY / 400ml
Rubix:07020166
EAN:5413278389671

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE MKL-N SPUITBUS 400ML
Het Molykote MKL-N kettingsmeervet is samengesteld op basis van minerale olie en vaste smeermiddelen en biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie en veroudering van kettingen die worden blootgesteld aan zware belastingen en extreme bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Het MKL-N kettingsmeervet combineert superieure smeereigenschappen dankzij de specifieke formulering op basis van geraffineerde minerale olie en vaste smeermiddelen die in een oplosmiddel zijn gedispergeerd. De vloeibare textuur maakt een gelijkmatige en gerichte toepassing op kettingen en bewegende componenten mogelijk. Dit vet dringt diep door in de schakels en vormt een homogene beschermende film die bestand is tegen spattend water, hoge belastingen en wisselende temperaturen. Dit product beschikt bovendien over een uitstekende metaalhechting, waardoor het ook bij hoge toerentallen niet loslaat. De hoge verouderingsstabiliteit zorgt ervoor dat de prestaties langdurig behouden blijven, met minder onderhoud als gevolg. Daarnaast biedt de MKL-N een zeer goede corrosie- en slijtagebescherming, waardoor de levensduur van gesmeerde onderdelen wordt verlengd.
Specificaties:
• Type: vet op basis van minerale olie met vaste smeermiddelen gedispergeerd in een oplosmiddel
• Kleur: zwart
• Dichtheid bij 20 °C: 0,87 g/ml
• Lasbelasting (vierkogeltest): 1200 N
• Slijtage-index bij 800 N: 0,9 mm
• Hoge metaalhechting
• Uitstekende thermische stabiliteit zonder merkbare degradatie
• Verpakking: spuitbus of blik (afhankelijk van de versie)
• Oplosmiddelverdamping: ongeveer 30 min
• Houdbaarheid: 36 maanden
Normen:
De Molykote MKL-N spuitbus voldoet aan de REACH-verordening (EG nr. 1907/2006) en bevat geen SVHC-stoffen. Het product voldoet aan de volgende Duitse DIN-teststandaarden:
• DIN 51 350 deel 4: bepaling van de lasbelasting op een apparaat met vier kogels
• DIN 51 350 deel 5: bepaling van de slijtage-index onder belasting
• DIN 51 802: corrosiebeschermingstest (Emcor SKF-methode)
Kenmerken:
Het MKL-N kettingsmeervet combineert superieure smeereigenschappen dankzij de specifieke formulering op basis van geraffineerde minerale olie en vaste smeermiddelen die in een oplosmiddel zijn gedispergeerd. De vloeibare textuur maakt een gelijkmatige en gerichte toepassing op kettingen en bewegende componenten mogelijk. Dit vet dringt diep door in de schakels en vormt een homogene beschermende film die bestand is tegen spattend water, hoge belastingen en wisselende temperaturen. Dit product beschikt bovendien over een uitstekende metaalhechting, waardoor het ook bij hoge toerentallen niet loslaat. De hoge verouderingsstabiliteit zorgt ervoor dat de prestaties langdurig behouden blijven, met minder onderhoud als gevolg. Daarnaast biedt de MKL-N een zeer goede corrosie- en slijtagebescherming, waardoor de levensduur van gesmeerde onderdelen wordt verlengd.
Specificaties:
• Type: vet op basis van minerale olie met vaste smeermiddelen gedispergeerd in een oplosmiddel
• Kleur: zwart
• Dichtheid bij 20 °C: 0,87 g/ml
• Lasbelasting (vierkogeltest): 1200 N
• Slijtage-index bij 800 N: 0,9 mm
• Hoge metaalhechting
• Uitstekende thermische stabiliteit zonder merkbare degradatie
• Verpakking: spuitbus of blik (afhankelijk van de versie)
• Oplosmiddelverdamping: ongeveer 30 min
• Houdbaarheid: 36 maanden
Normen:
De Molykote MKL-N spuitbus voldoet aan de REACH-verordening (EG nr. 1907/2006) en bevat geen SVHC-stoffen. Het product voldoet aan de volgende Duitse DIN-teststandaarden:
• DIN 51 350 deel 4: bepaling van de lasbelasting op een apparaat met vier kogels
• DIN 51 350 deel 5: bepaling van de slijtage-index onder belasting
• DIN 51 802: corrosiebeschermingstest (Emcor SKF-methode)
Sterke punten
• Uitstekende slijtagebescherming: vermindert wrijving aanzienlijk en voorkomt schade aan mechanische kettingen
• Zeer hoge hechting: blijft op zijn plaats, zelfs onder zware belasting, waardoor spatten en productverlies worden beperkt
• Corrosiebestendig: beschermt metalen oppervlakken in vochtige of agressieve omgevingen
• Eenvoudige toepassing: verkrijgbaar als praktische spuitbus voor gerichte applicaties of als 1 kg-blik voor grotere verbruikshoeveelheden
• Langetermijnstabiliteit: behoudt de smerende en beschermende eigenschappen gedurende meerdere maanden, zelfs bij langdurige opslag
• Zeer hoge hechting: blijft op zijn plaats, zelfs onder zware belasting, waardoor spatten en productverlies worden beperkt
• Corrosiebestendig: beschermt metalen oppervlakken in vochtige of agressieve omgevingen
• Eenvoudige toepassing: verkrijgbaar als praktische spuitbus voor gerichte applicaties of als 1 kg-blik voor grotere verbruikshoeveelheden
• Langetermijnstabiliteit: behoudt de smerende en beschermende eigenschappen gedurende meerdere maanden, zelfs bij langdurige opslag
Toepassingen
Het Molykote MKL-N vet is ideaal voor de smering van kettingen die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen, hoge toerentallen of veeleisende omstandigheden. Het wordt aanbevolen voor transmissiekettingen, transportkettingen, hijskettingen en aandrijfmechanismen in de industriële productie, het onderhoud, logistiek en de voedingsverwerkingsindustrie. Dankzij de uitstekende hechting en waterbestendigheid is dit vet bijzonder geschikt voor toepassingen buiten of in vochtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | spuitbus 400ml |
| Kleur | zwart |
| Maximumtemperatuur | 230 °C |
| Assortiment | molykote mkl-n |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden