Referenties
Iscar:MM S-A-L075-C10-T06
Rubix:20750742
Fabrikant:3102473

Technische samenvatting
| Type plaatje | mm s-a (stepped shanks) |
|---|---|
| Groefbreedte | 10 mm |
| Schakering | t06 |
Productdetails : ISCAR MULTI-MASTER HOUDER MM S-A-L075-C10-T06 3102473
MM S-A (getrapte schachten) - MULTI-MASTER, getrapte cilindrische schachten voor stevige hardmetalen freeskoppen. Beschikbaar zijn schachtmaterialen van staal, massief hardmetaal en wolfraam. Schachten van wolfraam hebben koelingsgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 86x26x26 mm |
| Gewicht verpakking | 51 g |
| Type plaatje | mm s-a (stepped shanks) |
| Groefbreedte | 10 mm |
| Schakering | t06 |
| Insertmaat | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ stuk
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen