KEMPPI MINARC 150 INVERTER MMA 230V 50-60 HZ
MMA Welding Power Source
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kemppi:6102150
Rubix:24750000




Documenten
Productdetails : KEMPPI MINARC 150 INVERTER MMA 230V 50-60 HZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelaste spanning | 85 V |
| Hoogte | 265 mm |
| Type | stroombron voor mma-lassen |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 123 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,30 excl. BTW
/ stuk
€ 713,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen