FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 4 LADEN M3 LAAG ZWART JET.CR4NM3A

Mobiele kist

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.CR4NM3A
Rubix:A0139283
EAN:3662424106972
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 4 LADEN M3 LAAG ZWART JET.CR4NM3A
Technische samenvatting
Bergruimte75 l
Toegestane lading500 kg
Breedte814 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 4 LADEN M3 LAAG ZWART JET.CR4NM3A


Ideaal voor mobiel onderhoud
Kist met 4 laden - 12 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
3 laden hoogte 60 mm - 9 modules
1 lade hoogte 130 mm - 3 modules
Laden kunnen worden uitgerust met thermosap- of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma
Belastbaarheid per lade - 20/25 kg
Uitgerust met kogellagerschuifrails, volledig uitschuifbaar met "zelfsluitende" terugstelveer voor een efficiënte en veilige sluiting
Laden die 100% openen voor optimaal gebruiksgemak
Totale belasting in de laden - 85 kg
Totale opslagcapaciteit - 75 liter
Nuttige afmetingen laden (BxDxH) 569x421x60 / 130 mm
Kan worden uitgerust met verwijderbare scheidingswanden - niet meegeleverd

Afmetingen (BxDxH) - 814x580x596

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bergruimte75 l
Toegestane lading500 kg
Breedte814 mm
Hoogte696 mm
Lengte814 mm
Gewicht55 kg
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
674,00 excl. BTW
/ stuk
815,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden