MILWAUKEE PACKOUT COMPACT BOX 411X254X330MM 4932471723
PACKOUT™ Compact Toolbox
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471723
Rubix:1999112087
Fabrikant:4932471723
EAN:4058546292232



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT COMPACT BOX 411X254X330MM 4932471723
Verdeleers stellen gebruikers in staat om grotere apparatuur en accessoires op te slaan en te organiseren, zoals fittingen of aansluitingen
Genoeg opslagcapaciteit voor elektrisch gereedschap zoals cirkelzagen, slijpers en boormachines
34 kg draagvermogen
Geconstrueerd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats
IP 65 weerbestendige afdichting om regen en vuil buiten te houden
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opslagsysteem
Genoeg opslagcapaciteit voor elektrisch gereedschap zoals cirkelzagen, slijpers en boormachines
34 kg draagvermogen
Geconstrueerd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats
IP 65 weerbestendige afdichting om regen en vuil buiten te houden
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opslagsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bergruimte | 30 l |
| Toegestane lading | 34 kg |
| Breedte | 411 mm |
| Hoogte | 330 mm |
| Lengte | 254 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kleur | rood |
| Materiaal | slagvaste polymeren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,91 excl. BTW
/ stuk
€ 110,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen