GISS COMPRESSOR 3PK 200L CPX 3200 - 819190


Mobiele zuigercompressor 200 liter CPX 3200 (230V)

Referenties
giss blue:819190
rubix:25140034
ean:3660338049033
GISS COMPRESSOR 3PK 200L CPX 3200 - 819190
brand logo
Technische samenvatting
Motorvermogen2,2 kW
Druk10 bar
Tankinhoud200 l
Zie alle specificaties

Productdetails : GISS COMPRESSOR 3PK 200L CPX 3200 - 819190


Zuigercompressor met een gietijzeren cilinder, lage snelheid en intensieve koeling voor een langere levensduur.
Toegepaste olie: GHG 4000.
Elektrische voeding: 230V eenfase.
Vermogen 3Pk.
Gegenereerd volume (m³/u): 21.
Nominale gebruiksdruk (Bar): 10.
Output vrije luchttoevoer (m³/min): 0.3.
Draaisnelheid (rpm): 1500.
Aansluiting verbindingsstuk: 1/4".
Gewicht 92 kg
3 JAAR GARANTIE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Motorvermogen2,2 kW
Druk10 bar
Tankinhoud200 l
Gewicht98 kg
Spanning230 V
Capaciteit17000 l/h
Lengte1460 cm
Hoogte1140 cm
Diepte640 cm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes