Filter opties
Categorieën
  • modulair behuizing (15)
  • Merk / Fabrikant
  • legrand
    (2)
  • rittal
    (3)
  • schneider electric
    (7)
  • siemens
    (3)
  • 15 Product (en) met 15 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpolycarbonaat

    SCHNEIDER DRUKKNOPKAST XAL-D01

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • schneider electric:XALD01
    • rubix:3299012757
    • ean:3389110114737
    17,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpolycarbonaat

    SCHNEIDER DRUKKNOPKAST LEDIG 2GAATS GRIJS XALD02

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • schneider electric:XALD02
    • rubix:34011624
    • ean:3389110114744
    18,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpolycarbonaat

    SCHNEIDER DRUKKNOPKAST LEEG 3GAATS XALD03

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • schneider electric:XALD03
    • rubix:3299001582
    • ean:3389110114812
    20,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SCHNEIDER ELECTRIC TESYS SCHAKELAARKAST LEEG GV2MC02

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • schneider electric:GV2MC02
    • rubix:A0638540
    • ean:3389110213652
    22,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    SCHNEEIDER DRUKKNOPKAST KUNSTSTOF XAL-D04 4V LEDIGE

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • schneider electric:XALD04
    • rubix:3499005295
    • ean:3389110114836
    36,16 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    LE1D25P7 MOTOR STARTER 25A 1S 230V 5

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • schneider electric:LE1D25P7
    • rubix:3499101447
    • ean:3389110541373
    180,97 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    LEGRAND FLEXO DOOS 180X140X86 GRIJS 035950

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • legrand:035950
    • rubix:3499011624
    • ean:3245060359508
    36,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    LEGRAND KAST 220X170X86MM PP GRIJS DEKSEL IP55 035960

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • legrand:035960
    • rubix:A0656816
    • ean:3245060359607
    42,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    RITTAL RVS KAST HD 1310.600

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • rittal:1310600
    • rubix:3299102987
    • ean:4028177567610
    1.268,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    RITTAL HD WANDKAST 1320.600 RVS

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • rittal:1320600
    • rubix:1499103818
    • ean:4028177567665
    1.127,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    RITTAL RVS KAST 390X549X210 HD1306600

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • rittal:1306600
    • rubix:3299102744
    • ean:4028177567603
    916,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SIEMENS 3SU1801-0AA00-0AC2 DRUKKNOPK 1V LEDIG GEEL

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • siemens:3SU1801-0AA00-0AC2
    • rubix:3299121500
    • ean:4011209968288
    42,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SIEMENS DRUKKNOP 3SU1801-0NB00-2AC2

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • siemens:3SU1801-0NB00-2AC2
    • rubix:A0146632
    92,71 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SIEMENS SIEMENS DRUKKNOP 3SU1801-0AA00-0AB1

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • siemens:3SU1801-0AA00-0AB1
    • rubix:A0804526
    16,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SCHNEIDER KAST STAAL 800X600X300 NSYS3D8630P

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • schneider electric:NSYS3D8630P
    • rubix:4399000362
    • ean:3606480158933
    338,52 excl. BTW
    / stuk