FACOM FOAM MODULE 4 BORGVEERTANGEN MODM.PCSN
Module 4 tangen voor borgveren op een inlay van foam
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.PCSN
Rubix:10105584
EAN:3148518521741

Productdetails : FACOM FOAM MODULE 4 BORGVEERTANGEN MODM.PCSN
De FACOM schuimmodule met 4 borgveertangen is ontworpen om gespecialiseerde tangen overzichtelijk te organiseren en te beschermen bij het monteren en verwijderen van binnen- en buitenborgringen. Deze module optimaliseert de opslag en garandeert een snelle toegang tot de gereedschappen tijdens onderhouds- en montagewerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze module bevat vier tangen met rechte bekken, speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig monteren en verwijderen van binnen- en buitenborgringen. Elke tang wordt veilig vastgehouden in een voorgevormde schuiminlay, wat zorgt voor een optimale organisatie en effectieve bescherming tegen slijtage en schokken. Het ergonomische ontwerp van de rechte bekken garandeert een veilige hantering, vermindert het risico op wegglijden en vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes.
Specificaties:
• Type gereedschap: tangen voor binnen- en buitenborgringen
• Vorm van de bekken: recht
• Bereik buitenborgringen: 10 tot 60 mm
• Bereik binnenborgringen: 12 tot 60 mm
• Aantal onderdelen: 4 tangen + schuiminlay
• Schuiminlay: PM.MODPCSN
• Compatibiliteit opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
Normen:
De tangen voor binnen- en buitenborgringen voldoen aan de norm NF E 73-130, die de vereisten vastlegt inzake afmetingen en sterkte voor een veilige hantering van borgringen.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze module bevat vier tangen met rechte bekken, speciaal ontwikkeld voor het nauwkeurig monteren en verwijderen van binnen- en buitenborgringen. Elke tang wordt veilig vastgehouden in een voorgevormde schuiminlay, wat zorgt voor een optimale organisatie en effectieve bescherming tegen slijtage en schokken. Het ergonomische ontwerp van de rechte bekken garandeert een veilige hantering, vermindert het risico op wegglijden en vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes.
Specificaties:
• Type gereedschap: tangen voor binnen- en buitenborgringen
• Vorm van de bekken: recht
• Bereik buitenborgringen: 10 tot 60 mm
• Bereik binnenborgringen: 12 tot 60 mm
• Aantal onderdelen: 4 tangen + schuiminlay
• Schuiminlay: PM.MODPCSN
• Compatibiliteit opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
Normen:
De tangen voor binnen- en buitenborgringen voldoen aan de norm NF E 73-130, die de vereisten vastlegt inzake afmetingen en sterkte voor een veilige hantering van borgringen.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Nauwkeurigheid en veiligheid bij het plaatsen en verwijderen van borgringen
• Geschikt voor verschillende borgringdiameters (10 tot 60 mm)
• Optimale organisatie dankzij voorgevormde schuiminlay
• Betrouwbare bescherming tegen schokken en slijtage
• Geschikt voor verschillende borgringdiameters (10 tot 60 mm)
• Optimale organisatie dankzij voorgevormde schuiminlay
• Betrouwbare bescherming tegen schokken en slijtage
Toepassingen
Deze module is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, algemene mechanica, de auto-industrie en de luchtvaart. Dit product is ontworpen voor alle werkzaamheden waarbij borgringen moeten worden geplaatst of verwijderd en is bijzonder geschikt voor montage-, demontage- en reparatietaken die precisie en veiligheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 846 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 846 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Hoogte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden