STAHLWILLE 96830354 TCS + 1/2
TCS 50/52/30/6 MF Contactdoos 1/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830354
Rubix:10129298
EAN:4018754175253



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 96830354 TCS + 1/2
350 x 350 x 70 mm, 36-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x340x345 mm |
| Logistiek gewicht | 4604 g |
| Aantal elementen | 36 |
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,38 excl. BTW
/ stuk
€ 502,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
