FESTO ANALOGE MODULE CPX-4AE-T 541486

Module CPX-4AE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-4AE-T
Rubix:05127138
Fabrikant:541486
EAN:4052568179663
FESTO ANALOGE MODULE CPX-4AE-T 541486

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO ANALOGE MODULE CPX-4AE-T 541486


Analoge module CPX-4AE-T voor modulaire elektrische CPX-terminal. Maakt de aansluiting van vier temperatuursensors mogelijk voor temperatuurregistratie binnen een bereik van -200°C bis 850°C. Afmetingen B x L x H=(* (Incl. verbindingsblok en aansluittechniek), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Aantal ingangen=4, Diagnose=(* - Draadbreuk per kanaal, * - Schending grenswaarde per kanaal, * - Kortsluiting ingangssignaal, * - Parametrisatiefout), Parametrisatie=(* Forcen per kanaal, * - monitoring grenswaarde/kanaal, * - Maateenheid, * - Afvlakking meetwaarde, * - Sensortype per kanaal, * Monitoring draadbreuk/kanaal), LED displays=(* - 1 groepsdiagnose, * - 4 kanaaldiagnose)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht97,4 g
Typecpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 299,49 excl. BTW
/ stuk
€ 362,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen