Referenties
Festo:CPX-CMIX-M1-1
Rubix:05127176
Fabrikant:567417
EAN:4052568215347

Documenten
Productdetails : FESTO MEETMODULE CPX-CMIX-M1-1 567417
meetmodule CPX-CMIX-M1-1 Afmetingen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Diagnose=Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose, Bestand tegen kortsluiting=ja, Toestelspecifieke diagnose=(* Onderspanningsmodules, * Meetsysteem onderspanning, * via locale 7-segmentendisplay), Max. aantal modules=9
Measuring module CPX-CMIX-M1-1 567417
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154,2 g |
| Type | cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,32 excl. BTW
/ stuk
€ 334,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen