Referenties
Expert:E121105
Rubix:A0721105
EAN:3258951211052

Productdetails : EXPERT SCHROEFMODULE 74ST E121105
- 49-delige bit- en accessoirekoffer met:
- Sleufbits: 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm.
- Phillips® bits: PH1x2-PH2x3-PH3.
- Pozidriv® bits: PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2.
- Torx® bits: T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2.
- ResisTorx® bits: TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40.
- Hex bits: 2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm.
- Magnetische bithouder met borgring.
- Roterende schroevendraaierbithouder + 7 bits: sleuf: 4-5,5-6 mm, Phillips®: PH1-PH2, Pozidriv®: PZ1-PZ2.
- Set van 9 zeskantige metrische steeksleutels in koffer: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Set van 7 Torx® steeksleutels in koffer: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm.
- 1/4" doppenhouder.
- Lege lade: E121106.
kenmerken:
EAN: 3258951211052
d [mm]: 0
Verpakking: 1
Volume: 5
Volume: 5
[g]: 1392
- Sleufbits: 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm.
- Phillips® bits: PH1x2-PH2x3-PH3.
- Pozidriv® bits: PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2.
- Torx® bits: T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2.
- ResisTorx® bits: TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40.
- Hex bits: 2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm.
- Magnetische bithouder met borgring.
- Roterende schroevendraaierbithouder + 7 bits: sleuf: 4-5,5-6 mm, Phillips®: PH1-PH2, Pozidriv®: PZ1-PZ2.
- Set van 9 zeskantige metrische steeksleutels in koffer: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Set van 7 Torx® steeksleutels in koffer: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm.
- 1/4" doppenhouder.
- Lege lade: E121106.
kenmerken:
EAN: 3258951211052
d [mm]: 0
Verpakking: 1
Volume: 5
Volume: 5
[g]: 1392
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,95 excl. BTW
/ stuk
€ 114,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen