BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER M 8MM BS100025
Schokdempergereedschapsset, 39-delig
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BS100025
Rubix:A0771817
EAN:7314150233052

Productdetails : BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER M 8MM BS100025
Universele spanschroef schokdemperset, 39-delig. Geschikt voor Mac Pherson schokdempers. Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,74 excl. BTW
/ stuk
€ 14,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
