Referenties
Spartex:ECHUBAS10.4/100
Rubix:08961073
Fabrikant:000439.04002.9100.000
EAN:4043952073872


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG D439B M10
Zeskantmoeren, lage vorm M.10 ruw staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen