SPARTEX RVS A2 MOER D934 M4

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881053
Spartex:ECHU4A2-50
Rubix:08210510
Fabrikant:093424
EAN:4043377098757
SPARTEX RVS A2 MOER D934 M4

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER D934 M4


SPARTEX RVS A2-50 MOER D934 M4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad4 mm
Voor schroevenm4
KwaliteitsklasseA2-50
Sleutelsw7
Spoed schroefdraad0,7 mm
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

4 mm

Voor schroeven

m4