Referenties
Spartex:ECHUGAZ8X1NR
Rubix:08020811
Fabrikant:000934.08605.0080.100
EAN:4043952288108


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M8X1,00
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.8 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8