Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.16A2-70
Rubix:08213126
Fabrikant:0934216 15
EAN:4043377098412


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M16X1,5
SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M16X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Sleutel | sw24 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,38 excl. BTW
/ stuk
€ 0,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16