Referenties
Spartex:ECHUGAZ10X1.10
Rubix:08061640
Fabrikant:000934.10005.0100.100
EAN:4043952282465


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER METRISCH FIJN D934 M10X1,00
Zeskantmoeren, fijne spoed - M.10 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10