Referenties
Spartex:ECHUBASFF30X2ZISO
Rubix:08961158
Fabrikant:008675.04100.0300.200
EAN:4051426219893


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M30X2,00
Zeskantmoeren met fijne draad, laag profiel M.30X2 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden