Referenties
Vervangen ref.:ECHU10BR.10
Spartex:ECHU10.10Z
Rubix:08060357
Fabrikant:000934.10100.0100.000
EAN:4043952282670


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER D934 M10
Zeskantmoeren M.10 verzinkt staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5250 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10