SPARTEX RVS A2 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M16
Zeskantmoeren, hoogte 1,5 d, met kraag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHC16A2
Rubix:08210594
Fabrikant:6331216
EAN:4043377144775


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 6331 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M16
SPARTEX RVS A2 KRAAGMOER 1,5XD D6331 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6331 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Sleutel | sw24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16