Referenties
Spartex:ECHU8LTNCK
Rubix:08276499
Fabrikant:000934.70600.0080.000
EAN:4043952286517


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX VERN.MESSING MOER D934 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8