Referenties
Spartex:ECHU6.10Z/100
Rubix:08060355
Fabrikant:000934.10100.9060.000
EAN:4043952282854


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER D934 M6
Zeskantmoeren M.6 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,18 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 3,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6