Referenties
Spartex:ECHU24LT
Rubix:08276479
Fabrikant:000934.70000.0240.000
EAN:4043952286074


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX MESSING CU2/CU3 MOER D934 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24