Referenties
Vervangen ref.:ECHU2,5A4
Spartex:ECHU2,5A4-50
Rubix:08213066
Fabrikant:09344025
EAN:4043377099099


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER D934 M2,5
SPARTEX RVS A4 MOER D934 M2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Voor schroeven | m2,5 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Sleutel | sw5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
2,5 mm
Voor schroeven
m2,5