Referenties
Spartex:ECHFB2030.10Z
Rubix:0899108690
Fabrikant:006330.10102.0200.000
EAN:4043952473047


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER 1,5XD D6330B M20
DIN 6330 10 type B Hexagon nuts with a height of 1,5 d, with one spherical bearing face - dimension: BM 10 SW 16 PU=S (50 pieces)
Zeskantmoeren, hoogte 1,5 d, vorm B - M.20 - verzinkt staal DIN 6330
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,21 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen