SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M8X1

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHUBASFFPASG8A4-40
Rubix:A0820233
Fabrikant:043948 1L
EAN:4043377340740
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M8X1
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG D439B LINKS M8X1


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG D439B LINKS M8X1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 439
Diameter schroefdraad8 mm
Voor schroevenm8
Kwaliteitsklassea4-40
Typeforme basse pas à gauche
Sleutelsw13
Spoed schroefdraad1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,08 excl. BTW
/ 200 stuks
36,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

8 mm

Voor schroeven

m8
Select varianten (140)