Referenties
Spartex:ECHUBAS6.4ZISO/100
Rubix:08961134
Fabrikant:004035.04100.9060.000
EAN:4051426097071


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M6
Zeskantmoeren, lage vorm M.6 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6