Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.12A4-80
Rubix:08213191
Fabrikant:0934412 15
EAN:4043377099174


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,5
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M12x1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw19 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12