Referenties
Spartex:ECFMET14.10Z
Rubix:08971446
Fabrikant:000980.10104.0140.000
EAN:4043952344002


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Norm | din 980 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 BORGMOER D980V M14
Borgmoer, alle metalen M.14 - verzinkt staal DIN 980 (ISO7042)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Norm | din 980 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen