Referenties
Spartex:ECFNYL14.8Z
Rubix:08961338
Fabrikant:000985.08100.0140.000
EAN:4043952346303


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M14
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laagprofiel M.14 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,23 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14