Referenties
Spartex:ECFNYL42Z
Rubix:08971286
Fabrikant:000985.08100.0420.000
EAN:4043952346419


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M42
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.42 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,24 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 149,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
42 mm
Voor schroeven
m42