Referenties
Spartex:ECFNYL20.8Z
Rubix:08969986
Fabrikant:000985.08100.0200.000
EAN:4043952346334


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M20
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.20 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3150 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,69 excl. BTW
/ stuk
€ 0,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20