SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER NYLON RING D985 M18
Zeskantmoeren, zelfborgend, lage vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECFNYL18A4-80
Rubix:A0820366
Fabrikant:0985418
EAN:4043377124746


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER NYLON RING D985 M18
SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER NYLON RING D985 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw27 |
| Type | lage vorm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 86,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18