Referenties
Spartex:ECFNYL33Z
Rubix:08013137
Fabrikant:000985.08100.0330.000
EAN:4043952346389


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M33
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.33 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,35 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33