Referenties
Fabory:15020.050.001
Rubix:08961482
EAN:8715492583321

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
Productdetails : ELVZ KALEI ZETMOER KH=1,8 M5
Zetmoer Kh= 1,8 Elektrolytisch verzinkt 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,15 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 95,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen