Referenties
Spartex:ECFNYL24.10Z
Rubix:08971407
Fabrikant:000985.10100.0240.000
EAN:4043952345924


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 BORGMOER NYLON RING D985 M24
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.24 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24