SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M14

Zeskantmoeren, zelfborgend, hoge vorm

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECFNYLH14A4-80
Rubix:A0820356
Fabrikant:0982414
EAN:4043377402158
SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M14
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 982
Diameter schroefdraad14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M14


SPARTEX RVS A4-80 BORGMOER HOOG NYLON RING D982 M14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 982
Diameter schroefdraad14 mm
Voor schroevenm14
Kwaliteitsklassea4-80
Sleutelsw22
Typehoge vorm
Type bedradingmetrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,63 excl. BTW
/ 50 stuks
37,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

14 mm

Voor schroeven

m14
Select varianten (21)