Referenties
Spartex:ECFNYL27.10Z
Rubix:08013150
Fabrikant:000985.10100.0270.000
EAN:4043952345931


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 BORGMOER NYLON RING D985 M27
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.27 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3875 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,37 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 79,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27