ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M12X1,00
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:12320.120.100
Rubix:08971319
EAN:8715492577351

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M12X1,00
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,2 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12