Referenties
Spartex:ECOR8Z
Rubix:08961842
Fabrikant:000315.03100.0080.000
EAN:4043952063804


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Voor schroeven | m8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GY VLEUGELMOER D315 M8
DIN 315 malleable iron Wing nuts, rounded wings, product grade C (g) - dimension: M 10 PU=S (100 pieces)
Vleugelmoeren, duits M.8 verzinkt staal - DIN 315
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1260 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Voor schroeven | m8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Norm | din 315 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,45 excl. BTW
/ stuk
€ 0,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Voor schroeven
m8
Diameter schroefdraad
8 mm