Referenties
Spartex:ECHUBASFF18X1,5ZISO
Rubix:08961152
Fabrikant:008675.04100.0180.150
EAN:4051426219831


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M18X1,50
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.18X1,5 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 17,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen